Beli baking oven di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GOMESIN Oven (Pemanggang)
    Mulai

    Rp7.199.900

    GOMESIN Oven (Pemanggang)
    Deskripsi:
    Oven Roti GM-RFL11C Oven Gas 1 Deck 1 Tray
    atribut:
    • Temperature Range (°C): 30~400
    • Tray Size (cm): 40x60
  2. GETRA Oven Convection Gas (Pemanggang Gas)
    Mulai

    Rp34.999.900

    GETRA Oven Convection Gas (Pemanggang Gas)
    atribut:
    • Length (mm): 900
    • Temperature (°C): -300
    • Voltage (V): 220/1P
  3. Kirin Oven (Pemanggang Roti)
    Mulai

    Rp549.900

    Kirin Oven (Pemanggang Roti)
    Deskripsi:
    Kirin KBO-100M, oven elektrik yang memiliki kapasitas hingga 10L. Oven ini memiliki elemen pemanas atas dan bawah dan terbuat dari stainless steel. Dilengkapi dengan temperatur kontrol dan pengatur waktu, Kirin KBO-100M merupakan peralatan rumah tangga yang tepat untuk membantu proses memasak Anda.
  4. Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Deskripsi:
    Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
  5. Guataka Oven Deck Gas 2 Deck (Pemanggang Gas)
    Mulai

    Rp18.999.900

    Guataka Oven Deck Gas 2 Deck (Pemanggang Gas)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
  6. FOMAC Oven Gas (Pemanggang Gas)
    BARU
    Mulai

    Rp5.799.900

    FOMAC Oven Gas (Pemanggang Gas)
    Deskripsi:
    Gas Oven BOV-ARF10H menggunakan daya gas dan sedikit listrik untuk fungsi temperature controller, thermostat, aliran gas, lampu, timer, dan lain-lain. Oven ini menggunakan daya gas dengan sangat hemat dan efisien karena menggunakan teknologi terbaru double layer yang tidak lagi menggunakan tray jaring besi. Double layer mengunci panas pada plat dengan merata dan menjaganya tetap pada suhu yang stabil sehingga hasil pemanggangan lebih maksimal.Mesin ini memiliki desain elegan dengan pintu full kaca dan handle aluminium yang membuat tampilan mesin ini menjadi lebih istimewa untuk dapur anda. Oven BOV-ARF10H merupakan oven yang sangat cocok digunakan oleh para pengusaha bakery.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  7. WIRASTAR Oven Gas (Pemanggang Gas)
    Mulai

    Rp8.699.900

    WIRASTAR Oven Gas (Pemanggang Gas)
    Deskripsi:
    Oven Roti 1 Deck 2 Trays - BODY STAINLESSOven Roti Gas Luxury 1 Deck 2 Trays memiliki desain mewah dengan hasil kualitas terjamin. Mesin ini dilengkapi fitur timer yang bisa Anda atur sendiri. Oven Roti Gas Luxury 1 Deck 2 Trays memiliki desain mewah dengan hasil kualitas terjamin. Mesin ini dilengkapi fitur timer yang bisa Anda atur sendiri.Mesin Oven Deck Otomatis adalah mesin yang biasa digunakan untuk memanggang kue atau roti dengan pengapian atas bawah. Oven Gas Wirastar merupakan salah satu mesin wajib untuk memenuhi kebutuhan dalam proses pembuatan roti. Oven roti sebagai penentu akhir hasil dari proses pengolahan roti. Tanpa oven hasil adonan tentu tidak akan menjadi roti yang sebagaimana mestinya bisa dikonsumsi.
    atribut:
    • Fuel: LPG Gas
    • Tray Size (cm): 40x60
  8. Maspion Toaster Oven (Pemanggang Roti)
    Mulai

    Rp399.900

    Maspion Toaster Oven (Pemanggang Roti)
    Deskripsi:
    Tungku pemanggang kualitas terbaik hadir dengan fitur-fitur yang mudah dioperasikan. Ruang luas berkapasitas 18 liter semakin memudahkan Anda membuat berbagai kreasi makanan. Desain elegan dengan bodi yang kokoh membuat penggunaannya lebih tahan lama.
  9. GETRA Oven Convection (Pemanggang Konveksi)
    Mulai

    Rp29.999.900

    GETRA Oven Convection (Pemanggang Konveksi)
    atribut:
    • Length (mm): 900
    • Width (mm): 1310
    • Temperature (°C): -300
    • Voltage (V): 380
    • Phase: 3
  10. GETRA Oven Deck Combi + Proofer (Oven Gas)
    Mulai

    Rp17.999.900

    GETRA Oven Deck Combi + Proofer (Oven Gas)
    atribut:
    • Length (mm): 1310
    • Width (mm): 820
    • Temperature (°C): 0-400
    • Power (BTU/Hour) (kW): Gas 2x2.2
  11. SEKAI Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    Mulai

    Rp359.900

    SEKAI Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    Deskripsi:
    - Memiliki kapasitas 10 Liter, sangat cocok bagi kamu yang suka memasak dalam jumlah banyak namun tetap minimalis.- Pemanas atas dan bawah dari stainless steel, pemanas stainless steel lebih tahan lama dan proses memasak lebih bagus, merata, lebih bagus, dan cepat- Dilengkapi dengan tombol temperature control yang dapat diatur hingga 250ºC, dengan cara putar tombol searah jarum jam untuk mengatur temperature saat digunakan untuk memasak- Pengatur waktu otomatis, semua proses memasak anda akan jadi lebih mudah dan praktis. Anda dapat mengatur penggunaan timer dalam jangka waktu maksimum 60menit.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  12. FOMAC Miller Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp749.900

    FOMAC Miller Machine
    Deskripsi:
    Mesin Penggilingan Gula FCT-Z100 berfungsi untuk menggiling gula pasir menjadi tepung gula putih yang halus dan lembut. Mesin ini menggunakan tenaga listrik jadi dalam pengoperasiannya mesin ini memakai daya 600 Watt. Mesin penggilingan gula FCT-Z100 ini memiliki perputaran 28.000 rate nya sehingga mampu menghasilkan tepung gula dengan kehalusan yang sangat halus dalam waktu yang singkat. Mesin Penggilingan gula ini mampu menghasilkan 0,1 kg tepung gula per jam dengan kehalusan 20 – 180 mesh.
  13. Guataka Oven Deck Electric 1 Deck (Pemanggang)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Guataka Oven Deck Electric 1 Deck (Pemanggang)
    Deskripsi:
    Bahan Electric Oven 1 Deck 2 Tray sudah anti karat dan Electric Oven Deck dengan daya super hemat energi sangat cocok bagi usaha jenis kue dan roti dengan skala kecil atau besar. Mesin ini sudah dilengkapi Timer untuk mensetup waktu yang dibutuhkan dalam menggunakan oven juga Thermostat dengan komponen ini dapat menyesuaikan suhu agar tetap konsisten pada saat pemanggangan berlangsung. Mesin electric oven deck yang digunakan untuk membakar atau memanggang adonan roti, kue, atau jenis makanan lainnya dengan sumber pemanas dari lisrik. Mesin ini sudah dilengkapi dengan pengatur suhu, kaca tembus pandang, bahan full stainless steel dan lapisan peredam panas yang tebal. Api menyala dan mati otomatis untuk menjaga suhu agar tetap stabil sesuai dengan suhu yang dipilih.
    atribut:
    • Power Supply (V/Hz): 220-240/50
    • Power (W): 6600
    • Temperature Range (°C): 20-300
    • Capacity (kg/hour): 20
    • Chamber Size (cm) : 87x65x31.2
    • Dimensions (cm) : 125x84.5x61.5
    • Dimensions Packaging (cm) : 130x92x71
    • Number of Tray: 2 Tray
  14. NOTRAX Drainage Mat (Matras Berlubang)
    Mulai

    Rp769.900

    NOTRAX Drainage Mat (Matras Berlubang)
    atribut:
    • Anti-Slip Backing: Yes
    • Anti-Slip Surface: Yes
    • Antifatigue Material: Yes
    • Autoclavable: No
    • DOC FF1-70 Rating: Yes
    • FDA Compliance: No
    • FS209E Class: No
    • Metal Detectable: No
    • NFSI High Traction Certified: No
    • Single Material Construction: Yes
    • Surface Texture: Raised Pattern
    • Thermally Insulating: No
    • USDA Certified: No
    • Washdown Safe: Yes
    • Welding Safe: No
    • X-Ray Detectable: No
  15. Guataka Oven Pizza Electric 2 Deck (Pemanggang)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Guataka Oven Pizza Electric 2 Deck (Pemanggang)
    atribut:
    • Number of Deck: 2
    • Number of Tray: 4
    • Voltage (V/Hz): 380/50
    • Power (kW): 13.2
    • Temperature Range (°C): 20-400
    • Capacity (kg/hour): 20
    • Chamber Size (cm): 87x65x39
    • Dimensions (cm): 125x84.5x122.2
    • Dimensions Packaging (cm): 137.5x93x134.2
  16. FOMAC Oven Combi (Pemanggang)
    BARU
    Mulai

    Rp8.999.900

    FOMAC Oven Combi (Pemanggang)
    Deskripsi:
    Combi Oven merupakan perangkat memasak yang menggabungkan dua fungsi sekaligus yaitu oven dan steamer. Peralatan ini memungkinkan pengguna untuk memasak berbagai jenis makanan dengan menggunakan uap, dry heat, atau kombinasi keduanya. Dengan kombinasi penggunaan uap dan dry heat, Combi Oven mampu menghasilkan makanan yang matang sempurna dengan rasa yang lezat, tekstur yang baik, dan nutrisi yang terjaga. Dengan penggunaan uap dan dry heatg secara bersamaan, Combi Oven memungkinkan makanan matang lebih cepat dibandingkan menggunakan oven atau steamer biasa.Karena menggunakan uap untuk memasak, Combi Oven membantu menjaga nutrisi makanan tetap terjaga. Selain itu, penggunaan uap juga membuat makanan lebih segar dan tidak kering. Combi oven sangat cocok untuk digunakan di restoran, hotel, dan katering karena dapat menghemat waktu dan tenaga dalam memasak. Combi oven juga sangat cocok untuk digunakan di rumah karena dapat menghemat waktu dan energi dalam memasak. Selain itu, Combi oven juga dapat memasak makanan dalam jumlah kecil atau sedang dengan hasil yang sempurna.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  17. RATIONAL Oven Combi (Pemanggang)
    Mulai

    Rp259.999.900

    RATIONAL Oven Combi (Pemanggang)
    atribut:
    • Capacity: 6 × 1/1 GN
    • Width (mm): 850
    • Height (mm): 754
    • Depth Including Door Handle (mm): 842
    • Lengthwise Loading (GN): 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
    • Number of Meals per Day: 30–100
    • Water Inlet (inch): R 3/4
    • Water Outlet: DN 50
    • Water Pressure (bar): 1.0 - 6.0
  18. Pensonic Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    Mulai

    Rp649.900

    Pensonic Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    Deskripsi:
    Electric Oven dengan tampilan cantik dan serbaguna persembahan special dari Pensonic. Aksesoris dan Fitur – Meja Oven Pemanggang Roti dilengkapi dengan Pengatur Waktu 60 Menit dengan Peringatan Suara dan Pematian Otomatis untuk keamanan dan kenyamanan Anda.Dengan kapasitas 23 liter dan dengan 3 fungsi unggulan, yaitu:- Toast- Grill- BakePanas suhu lengkap bisa diatur panas pada tray atas, bawah, dan tengah. Suhu tombol sampai 250 C dengan kapasitas waktu 60 menit. Bahan produk: stainless steel.Multitasker - Multifungsi, hemat tempat, dan efisien. Pensonic akan memenuhi setiap keinginan memasak AndaAksesoris Produk :- Pegangan Stainless Steel untuk membantu penarikan Loyang dalam oven sehingga tidak panas- Tatakan Loyang untuk menaruh makanan- Buku Panduan- Kartu Garansi
    atribut:
    • Power (W): 750
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Capacity (L): 23
    • Dimensions (cm): 53x39x36
    • Temperature (°C): Up to 250
Daftar Harga baking oven Terbaru October 2026
GOMESIN Oven (Pemanggang)Rp7.199.900
GETRA Oven Gas Baking (Pemanggang Gas)Rp6.199.900
GETRA Oven Convection Gas (Pemanggang Gas)Rp34.999.900
Kirin Oven (Pemanggang Roti)Rp549.900
Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)Rp389.900
Guataka Oven Deck Gas 2 Deck (Pemanggang Gas)Rp18.999.900
FOMAC Oven Gas (Pemanggang Gas)Rp5.799.900
WIRASTAR Oven Gas (Pemanggang Gas)Rp8.699.900
Maspion Toaster Oven (Pemanggang Roti)Rp399.900
GETRA Oven Convection (Pemanggang Konveksi)Rp29.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)